大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
3カステンコ レイカンチョウN(R) D=31
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(12個)
注文コード
13393007
品番
M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
M8
タイプ
R
寸法H(mm)
16
寸法A(mm)
13
寸法D(mm)
31
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
6
寸法J(mm)
9
羽根幅(mm)
31
寸法G1(mm)
4.5
寸法G2(mm)
5.5