大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
ユニクロ レイカンチョウN(R) D=48
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
13393016
品番
1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
W1/2
タイプ
R
寸法H(mm)
23
寸法A(mm)
20
寸法D(mm)
48
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
9
寸法J(mm)
13
羽根幅(mm)
48
寸法G1(mm)
7
寸法G2(mm)
8