大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
3-ステンコプレスチョウN(ヒクガタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(15個)
注文コード
13393041
品番
M8(D=29
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
M8
寸法H(mm)
11
寸法t(mm)
1.2
寸法S(mm)
3.2
寸法D(mm)
28.6
寸法C(mm)
5