大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
Uナット(ホソメP-1.5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13393165
品番
M24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,276
販売価格(税別)
¥
1,160
バスケットに入れる
寸法s(mm)
36
寸法h(mm)
21.5
寸法m(mm)
18.8
呼び径d
M24
ピッチP(mm)
1.5