M24 3カ-W Uナット(ホソメ P-1.5 大阪魂 13393181 M24 3カ-W Uナット(ホソメ P-1.5 大阪魂 13393181 M24 3カ-W Uナット(ホソメ P-1.5 大阪魂 13393181

3カ-W Uナット(ホソメ P-1.5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13393181 品番M24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,766
販売価格(税別)
1,605
寸法s(mm)36 寸法h(mm)21.5 寸法m(mm)18.8 呼び径dM24 ピッチP(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする