セフティー3
セフティー3の 散水・かん水資材
セフティー3の 液肥混入器/フィルター/補修部品
延長ホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13393187
品番
SGMC-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ガーデンミストクーラーの経済的な補修パーツです。アダプターとノズルの間のホースの延長に使用します。
用途
ガーデンミストクーラーSGMC-1・2用延長ホース
材質
PVC
質量(g)
310
長さ(m)
5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
255×260×25
適合ホース外径(Φmm)
9
適合ホース内径(Φmm)
4
注意
※水以外の物を流さないでください。
※内部腐食の原因となる薬品類は流さないでください。
※外部からつい力を加えないでください。