セフティー3
セフティー3の 散水・かん水資材
セフティー3の ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
セフティー3の ホース継手
メインホース用ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13393248
品番
SMKS-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
水やり作業をお手伝い、マイクロ潅水システム用パーツです。お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースを繋いだり、分岐させることができます。メインホース先端を中継します。
適合ホース内径(Φmm)
12
用途
マイクロ潅水システム用パーツ
仕様
2本入
材質
PP
質量(g)
1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
52×13×13