SMKS-27 メインホース用エルボ セフティー3 13393266

SMKS-27 メインホース用エルボ セフティー3 13393266
SMKS-27 メインホース用エルボ セフティー3 13393266
SMKS-27 メインホース用エルボ セフティー3 13393266
SMKS-27 メインホース用エルボ セフティー3 13393266

メインホース用エルボ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード13393266品番SMKS-27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥416
販売価格(税別)
378

水やり作業をお手伝い、マイクロ潅水システム用パーツです。お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースを繋いだり、分岐させることができます。コーナーの中継に最適です。

用途
マイクロ潅水システム用パーツ
適合ホース内径(Φmm)12仕様2本入材質PP質量(g)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×40×13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13393266
2020-05-08
用途: 送水用のチューブ配管
卸売・小売業

内径12ミリのチューブ用に購入。
挿入にかなりの力が必要です。そのおかげか、外れる心配はありません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする