メインホース用チーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13393284 品番SMKS-28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

水やり作業をお手伝い、マイクロ潅水システム用パーツです。お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースを繋いだり、分岐させることができます。メインホース2方向に分岐します。

適合ホース内径(Φmm)12 用途マイクロ潅水システム用パーツ 仕様2本入 材質PP 質量(g)5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×45×13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13393284
2018-03-15
用途:
水槽、外部フィルター直添
サービス業

プラストンがキツキツでしたが奥まで入りました。
2個セットだったのでエアーとCO2用で良い感じでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする