曜日別特売
SST-10M 散水チューブ セフティー3 13393336

SST-10M 散水チューブ セフティー3 13393336
SST-10M 散水チューブ セフティー3 13393336

散水チューブ

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
散水範囲(m)幅:1~3、長さ:10
内容量1巻注文コード13393336品番SST-10M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

植物にソフトな水まき。畑や花への水やりに、水道蛇口よりコネクターを使用して接続いただき、植物にソフトなシャワーで広範囲に水まきができます。

用途散水ホースホース長さ(m)10散水範囲(m)幅:1~3、長さ:10質量(g)620寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×10100×31

商品説明動画

【簡単!安心!便利!楽しい水やり!】藤原産業 水やりタイマーシリーズ
【決まった時刻に自動で水やり】藤原産業 セフティ-3 自動水やり器 点滴ノズル 灌水ホース スプリンクラー
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13393336
2022-11-20
用途: 庭木の散水
朝子マイムオフィスその他業種

ミスト状の水が広範囲に散水されて、庭木の水やりに最適です。
タイマーも接続したので、夏の暑い期間、庭に出て水やりする必要がなくなりました。
10m以上の長いものがあればもっと良いのにと思います。

対象商品 : 13393336
2022-11-17
用途: 庭木の散水
朝子マイムオフィスその他業種

ミスト状の水が広範囲に散水されて、庭木の水やりに最適です。
タイマーも接続したので、夏の暑い期間、庭に出て水やりする必要がなくなりました。
10m以上の長いものがあればもっと良いのにと思います。

対象商品 : 13393327
2021-09-11
用途: 水やり

散水チューブを使用して水やりをしている間に他の仕事が出来て便利。ゆっくりじっくり水が土に浸透していくので大変重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 13393336
2021-07-04
用途: 庭木の水やり
医療・福祉・介護関連業

値段が手ごろなのでうれしいです
1年で目ずまりしてしまうので、毎年購入しています。

対象商品 : 13393327
2020-08-10
用途: 毎日の水やり
インタクトハンコ八尾卸売・小売業

長さもあり、柔らかく扱いやすく、毎日の植物への水やりが格段に楽になりました。

対象商品 : 13393336
2020-08-13
用途: 庭木への散水用
その他業種

他のメーカーとも互換性ありで、普通に使えます。
ホースとのジョイントコネクタが付属していますが、これは無くても良いかもしれません。

対象商品 : 13393327
2019-09-01
用途: 石板張り前庭の耐日光の反射熱対策
サービス業

安価が良い 5M 10Mの延長がワンタッチにできる 収納も簡単

1が参考にしています
対象商品 : 13393327
2019-04-09
用途: さつまいもの苗への水かけよう
富士岡農園農・林・水産業

今までは  人力で付ききりで 水かけ作業をしていましたが
2方向に ホースをつなぎ 柱上部より 自動掛けすることにより
大変 楽になりました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする