(10X14 サラバネNM6M6 大阪魂 13393357 (10X14 サラバネNM6M6 大阪魂 13393357 (10X14 サラバネNM6M6 大阪魂 13393357

サラバネNM6M6

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(41個) 注文コード13393357 品番(10X14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

形状
ナットに皿バネ座金をカシめて一体化した物です。
特徴
皿バネ座金の弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。
皿バネ座金は締付け面積が大きいため、締付け荷重が大きくなります。
オールメタルなので耐熱性に優れています。

ピッチ(mm)1 全高(mm)6.3 寸法S(mm)10 寸法D(mm)14 寸法T(mm)1 寸法h(mm)4.9 呼び径dM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする