メタルスプリンクラー 3方向

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13393415 品番SSP-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

広範囲の散水に最適です。本体がばたつかず安定します。メタル製なので丈夫で長持ちです。

散水範囲(m)距離:約12 用途庭木・芝生等の水やり 質量(g)182 角度(°)散水:360 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×61×102 適合ホース内径(Φmm)12〜15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13393415
2023-08-25
用途:
ブドウの潅水
農・林・水産業

思ったほど遠くに飛ばない。水口を小さくしたらどうですか。

1人が参考にしています
対象商品:
13393415
2022-08-20
用途:
散水用に
卸売・小売業

違うタイプを使っていますが、水圧を強くしても噴水が霧状にならずに安定した散水ができて満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
13393415
2018-07-19
用途:
今年夏の猛暑!! プレハブ建屋の冷却(屋根)に使用しています。  2台
有限会社 フォーティ.ワン 様

想像以上の品質でしたのでとても満足です。 強いて云うならば、回転部分の滑らかさがもう少し欲しいです。

2人が参考にしています
対象商品:
13393415
2018-03-08
用途:
プレハブ屋根 冷却用
株式会社ティエスティテクノ 様 (建設業・工事業)

冬の融雪には使ったことがないのでわかりませんが、今夏までに設置し 通年で使えるか確認予定。

3人が参考にしています
2018-06-02
用途:
工場周りの散水

1日6時間くらい使用して 一週間くらい使用したら 4個購入した内の2個が回転しなくなりました 水圧の問題なのか(水圧は普通より強い位) 品質の問題なのか調べてほしいです。

4人が参考にしています
対象商品:
13393415
2018-06-11
用途:
工場周りの散水
株式会社田子の月 様

4台買った内の2台が1週間で動かなくなりました。
水圧は強い位だったのですが

3人が参考にしています
対象商品:
13393415
2016-02-07
用途:
散水
農・林・水産業

広範囲に撒く場合は良いのですが、直径5メートルくらいに散水したい場合水圧が弱くて回らないです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする