大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
クロメ-トソル-ン(NS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(68個)
注文コード
13393427
品番
M4(7X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法H(mm)
4.7
呼び
M4×7×10
寸法F(mm)
7
寸法D(mm)
10
寸法T(mm)
0.8
寸法h1(mm)
3.2