SGMC-4 ガーデンミストクーラー セフティー3 ホース長さ2m  SGMC-4 13393458

SGMC-4 ガーデンミストクーラー セフティー3 13393458 SGMC-4 ガーデンミストクーラー セフティー3 13393458 SGMC-4 ガーデンミストクーラー セフティー3 13393458

ガーデンミストクーラー

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ホース長さ(m)2 注文コード13393458 品番SGMC-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,519
販売価格(税別)
2,290
この商品はホース長さなど3種類から選べます 他の種類を見る

霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。軒下・ベランダ・庭先・グランド等設置場所は様々です。

ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12 適合ホース外径(Φmm)20まで 適合ホース内径(Φmm)12〜15 水圧0.15Mpa〜0.75Mpa ノズル二頭口 用途蛇口につないでガーデンミスト 質量(g)400 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×170×80 ホース長さ(m)2

ガーデンクーラーの設置例

モノタロウのおすすめドライバー

商品説明動画

藤原産業 セフティ−3 ガーデンミストクーラーシリーズ
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-04
用途:
穀物乾燥機から飛び散る塵対策
農・林・水産業

穀物乾燥機の排塵ダクトの出口にミストクーラー設置して飛び散る埃を減らすことが出来ました。
 今までは排塵ダクトの風を植栽生垣に向けて埃対策をしていましたが、ダクト出口と植栽生垣の間にミストクーラーを置くことでかなり効果が感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
13393442
2021-05-10
用途:
ハンマードリルの湿式穴あけ
農・林・水産業

ノズル先が自由に固定でき、両手をドリルに使え安全に作業できます。以前、散水ノズルとドリルを片手づつ使ったらドリル本体が止まらなくなってコードがぐるぐる巻になりました。この使い方は実用的なアイデアですよ!! ぜひ、お試しあれ。

1人が参考にしています
対象商品:
13393433
2021-02-05
用途:
子供のプール用
医療・福祉・介護関連業

子供たちが喜んでいました。
セッティングも簡単でした。
少し短かったので、長さが選らべられると非常に良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
13393433
2022-08-03
用途:
ベランダの冷却
その他業種

商品写真や他のレビューが本当にユーザーのものかと思える位の品質の悪さです。
ミストとは名ばかりで小雨様の水の塊が糸状に噴射されているにすぎません。
商品価格からドライミストを期待はしておりませんでしたが、100円均一の噴霧器
のほうがきれいな霧になるというレベルです。
返品すら面倒なので別の商品を再度購入するつもりです。

8人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません

対象商品:
13393442
2021-01-05
用途:
石の穴開け作業
農・林・水産業

ハンマードリルで石材用ドリルで石に穴を開ける際に、水を掛けてドリル先端の発熱を防止と粉塵の飛散防止に使います。シャワーノズルでは片手を取られてしまい両手でハンマードリルを保持できないので非常に危険です。シャワーノズルを固定する部材を探しましたがありません。ミストクーラーは自由に固定でき、噴射の方向も思いのままなので、非常に便利です。これで安心してセリヤで石を割れます。

3人が参考にしています
対象商品:
13393433
2020-08-20
用途:
涼むため
製造業

作業場が暑いため入り口に設置しました。作業員が喜んで涼んでいました。扇風機に設置するタイプも考えたんですが、値段が高かったためこちらにしました。

1人が参考にしています
対象商品:
13393442
2020-05-15
用途:
熱中対策
不動産業

庭での熱中対策として、かなり有効です。
他ではあまり販売していませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
13393442
2019-08-14
用途:
玄関 あまどいにミストクーラーとして活用

「1口噴霧 ホース長2m形状自在タイプ  SGMC-3」のほかに「スタンドタイプ 伸縮式 SGMC-6 」と「地面差し込みタイプ 伸縮式 SGMC-5」を同時購入した。ミスト(霧)が、若干大粒のため、ガーデニングでの水やり目的で使うには、ちょうどよい。 海岸近くの住宅のため、モミジを育てるには厳しい環境ですが、水を好むモミジには、ミスト(霧)が、若干大粒のため、とても具合がよいです。 ミスト(霧)が、若干大粒といっても、衣服がびしょびしょに濡れるというものでもなく、気化熱がさがって涼しさを感じるちょうどよい具合です。ミスト(霧)が、細かすぎると、空に霧が舞い上がってしまって、クーラー効果は低いのですが、若干大粒のミスト(霧)を発生する伸縮ガーデンミストクーラーは、クーラーとしてもよいせいだと思います。「1口噴霧 ホース長2m形状自在タイプ  SGMC-3」は「 細いタイプのホース:内径9mm×外径13mm」に接続して、 主にミストクーラーとして使用しています。玄関の雨どい(たてとい)に、結束バンド取り付けて使っています。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする