ガーデンミストクーラー 延長

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13393467 品番SGMC-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。軒下・ベランダ・庭先・グランド等設置場所は様々です。

用途蛇口につないでガーデンミスト 質量(g)450 長さ(m)1.8 ホース寸法(内径×外径)(mm)4×9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×290×60 水圧0.15Mpa〜0.75Mpa

商品説明動画

藤原産業 セフティ−3 ガーデンミストクーラーシリーズ
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13393467
2020-09-02
用途:
店舗外側、日中使用
卸売・小売業

店舗外側に設置しました。
お客様からも好評で、見ているだけで気持ちが涼しくなると言われました。

対象商品:
13393467
2018-09-04
用途:
キャンプ時
その他業種

ミストの量は適度でよかった。
キャンプで快適に過ごせた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする