セフティー3
セフティー3の 散水・かん水資材
セフティー3の 散水ノズル
セフティー3の 散水ノズル本体
マイクロ灌水ノズル 点滴
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
13393555
品番
SMKS-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。苗根元への点滴に最適です。
機能
水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約2L
用途
マイクロ潅水システム用パーツ
質量(g)
2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
20×28×20
商品説明動画
【簡単!安心!便利!楽しい水やり!】藤原産業 水やりタイマーシリーズ
参考になった
藤原産業 セフティ−3 マイクロ潅水システムシリーズ
参考になった