マイクロ灌水ノズル 12方向

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 注文コード13393573 品番SMKS-8
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。360度12方向へに散水するノズルです。

機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約34L、距離:0.1Mpaの水圧で約1m 用途マイクロ潅水システム用パーツ 質量(g)3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×47×20

商品説明動画

【簡単!安心!便利!楽しい水やり!】藤原産業 水やりタイマーシリーズ
藤原産業 セフティ−3 マイクロ潅水システムシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする