M8(13X17 ドブフランジN(Sツキ 大阪魂 13393655 M8(13X17 ドブフランジN(Sツキ 大阪魂 13393655 M8(13X17 ドブフランジN(Sツキ 大阪魂 13393655

ドブフランジN(Sツキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(24個) 注文コード13393655 品番M8(13X17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
呼びM8 寸法s(mm)13 寸法c(mm)2 寸法m(mm)8 寸法m1(mm)4.8 寸法dc(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする