M4(9X3.2 4カクウエルドN(Pツキ 大阪魂 13393707 M4(9X3.2 4カクウエルドN(Pツキ 大阪魂 13393707 M4(9X3.2 4カクウエルドN(Pツキ 大阪魂 13393707

4カクウエルドN(Pツキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(87個) 注文コード13393707 品番M4(9X3.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

パイロット部分が、相手材の下穴との位置決めの役割を果たします。

寸法H(mm)3.2 寸法S(mm)9 寸法D(mm)7 寸法K(mm)0.2 寸法h(mm)0.8 呼び径dM4 ピッチP(mm)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする