セフティー3
セフティー3の 散水・かん水資材
セフティー3の ホース/チューブ
セフティー3の 散水・かん水ホース
メインホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13393756
品番
SMKS-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインとなる大径ホースです。
長さ(m)
7.5
用途
マイクロ潅水システム用パーツ
材質
PE
質量(g)
500
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
380×380×80
ホース径(Φmm)
約12
商品説明動画
藤原産業 セフティ−3 マイクロ潅水システムシリーズ
参考になった