M20 SGメッキアイN 大阪魂 13393829 M20 SGメッキアイN 大阪魂 13393829 M20 SGメッキアイN 大阪魂 13393829

SGメッキアイN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13393829 品番M20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,617
販売価格(税別)
9,652
寸法H(mm)86 寸法a(mm)72 寸法t(mm)28 寸法r(mm)16 寸法D(mm)35 寸法b(mm)40 寸法d1(mm)21.2 寸法h(mm)50 寸法c(mm)16 ねじの呼びdM20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする