M14X19X3.5 カンヨウN(P=1.0 大阪魂 13393865 M14X19X3.5 カンヨウN(P=1.0 大阪魂 13393865 M14X19X3.5 カンヨウN(P=1.0 大阪魂 13393865

カンヨウN(P=1.0

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(22個) 注文コード13393865 品番M14X19X3.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
ピッチ(mm)1 寸法H(mm)3.5 寸法B(mm)19 寸法C(mm)21.9 呼び径dM14×19×3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする