大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
Rシルバ-クリップN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(11個)
注文コード
13393908
品番
M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法L(mm)
24
寸法d(mm)
9
呼び
M6
寸法t(mm)
0.8
寸法F(mm)
3
寸法D(mm)
6.5
寸法E(mm)
15
適合ねじ
6×1.0
寸法T(mm)
0.8〜1.6
寸法W(mm)
16
寸法G(mm)
7