大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
イケイタカN(B=10
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
13394136
品番
M5-6X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
寸法L(mm)
30
呼び径
M5-M6
寸法L1(mm)
21
寸法A(mm)
M5
寸法S(mm)
10
寸法B(mm)
M6
寸法L2(mm)
15