M16-20X50 イケイタカN(B=30 大阪魂 13394145 M16-20X50 イケイタカN(B=30 大阪魂 13394145 M16-20X50 イケイタカN(B=30 大阪魂 13394145

イケイタカN(B=30

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13394145 品番M16-20X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,518
販売価格(税別)
4,107
長さ(mm)50 寸法L(mm)50 呼び径M16-M20 寸法L1(mm)26 寸法A(mm)M16 寸法S(mm)30 寸法B(mm)M20 寸法L2(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする