M12-1/2X40 ドブイケイタカN(B=19 大阪魂 13394170 M12-1/2X40 ドブイケイタカN(B=19 大阪魂 13394170 M12-1/2X40 ドブイケイタカN(B=19 大阪魂 13394170

ドブイケイタカN(B=19

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13394170 品番M12-1/2X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,142
販売価格(税別)
1,038
長さ(mm)40 寸法L(mm)40 呼び径M12-W1/2 寸法L1(mm)20 寸法A(mm)M12 寸法S(mm)19 寸法B(mm)W1/2 寸法L2(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする