3/8-M10X40 ドブイケイタカN(B17アトタップ 大阪魂 13394188 3/8-M10X40 ドブイケイタカN(B17アトタップ 大阪魂 13394188 3/8-M10X40 ドブイケイタカN(B17アトタップ 大阪魂 13394188

ドブイケイタカN(B17アトタップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13394188 品番3/8-M10X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,034
販売価格(税別)
940
長さ(mm)40 寸法L(mm)40 呼び径W3/8-M10 寸法L1(mm)20 寸法A(mm)W3/8 寸法S(mm)17 寸法B(mm)M10 寸法L2(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする