大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
プレスWN(タカ(ミツボシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(41個)
注文コード
13394285
品番
M6(D=25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
M6
寸法H(mm)
9.5
寸法A(mm)
15
寸法S(mm)
5
寸法D(mm)
25
寸法C(mm)
4
寸法T(mm)
1
寸法G(mm)
6