M5 3-ステンコスリ-ロック(B=8 大阪魂 13394310 M5 3-ステンコスリ-ロック(B=8 大阪魂 13394310 M5 3-ステンコスリ-ロック(B=8 大阪魂 13394310

3-ステンコスリ-ロック(B=8

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(43個) 注文コード13394310 品番M5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

形状
ワンピース・オールメタルのトルク増大型ロックナットです。
特徴
ナットの6面の内3面を錐状に傾斜させる事により、締付けトルクが増大、ゆるみ止め効果が発生します。
ワックス処理を施していますので、滑らかなトルクで締付けが可能です。
一体物なので、脱落の危険性が有りません。
フランジ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。

ピッチ(mm)0.8 寸法H(mm)5 寸法B(mm)8 寸法C(mm)9.2 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする