TN-4 タ-ンナットM4 大阪魂 13394328 TN-4 タ-ンナットM4 大阪魂 13394328 TN-4 タ-ンナットM4 大阪魂 13394328

タ-ンナットM4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 注文コード13394328 品番TN-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
呼び径M4 寸法H(mm)10 寸法L1(mm)17.5 寸法S(mm)13+器材厚A 寸法L2(mm)14 寸法d(Φmm)プレス:8.0、ドリル:8.2 材質(フランジ)SUS304 材質(ナット)亜鉛ダイカスト(表面処理:三価クロムクロメート)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする