大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
タ-ンナットM5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
注文コード
13394337
品番
TN-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
呼び径
M5
寸法H(mm)
11
寸法L1(mm)
19.5
寸法S(mm)
14+器材厚A
寸法L2(mm)
15.5
寸法d(Φmm)
プレス:9.0、ドリル:9.2
材質(フランジ)
SUS304
材質(ナット)
亜鉛ダイカスト(表面処理:三価クロムクロメート)