TN-6T タ-ンナット(フランジキョウカM6 大阪魂 13394371 TN-6T タ-ンナット(フランジキョウカM6 大阪魂 13394371 TN-6T タ-ンナット(フランジキョウカM6 大阪魂 13394371

タ-ンナット(フランジキョウカM6

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード13394371 品番TN-6T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
呼び径M6 寸法H(mm)14 寸法L1(mm)21 寸法S(mm)14+器材厚A 寸法L2(mm)18 寸法d(Φmm)プレス:12.0、ドリル:12.2 材質(フランジ)SUS304 材質(ナット)亜鉛ダイカスト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする