M8 セブンノブN(D40 大阪魂 13394389 M8 セブンノブN(D40 大阪魂 13394389 M8 セブンノブN(D40 大阪魂 13394389

セブンノブN(D40

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13394389 品番M8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

<特長>
樹脂部PBT・ネジ部SUS316L採用により耐薬品性大幅アップ!(ネジ部 SUS316Lの場合)
<材質>
樹脂部: PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)(耐熱性、耐候性、絶縁性に優れた樹脂です。)
ナット部: BSBM(カドミウム 75ppm以下)

用途医療用機器、介護機器、測定機器、一般機械等 寸法H(mm)25 寸法d(mm)15 寸法D(Φmm)40 寸法H1(mm)13 寸法Lf(mm)14 ねじの呼びM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする