M8 マッシュル-ムノブN(D34 大阪魂 13394407 M8 マッシュル-ムノブN(D34 大阪魂 13394407 M8 マッシュル-ムノブN(D34 大阪魂 13394407

マッシュル-ムノブN(D34

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13394407 品番M8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

<特長>
操作ノブとして最適な形です。
おねじはL寸法のバリエーションを増やしました。
<材質(表面処理)>
ナット部:BSBM(Cd75ppm以下)
樹脂部:フェノール樹脂 黒

タイプΦ34 寸法H(mm)30 寸法d(mm)19 寸法D(mm)34 寸法Lf(mm)12 ねじの呼びM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする