M3 ハナナット(シロNO.1 大阪魂 13394416 M3 ハナナット(シロNO.1 大阪魂 13394416 M3 ハナナット(シロNO.1 大阪魂 13394416

ハナナット(シロNO.1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード13394416 品番M3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
No.1 サイズM3 寸法H(mm)5 寸法D(mm)11 寸法B(mm)1.5 寸法C(mm)7 寸法D1(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする