大阪魂
大阪魂の ハンドル・取っ手・グリップ
大阪魂の ノブ、つまみ
大阪魂の つまみ
グリップナットG3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
13394425
品番
M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
型
G3
サイズ
M8
寸法H(mm)
18
寸法D(mm)
45
寸法D1(mm)
40.5
寸法D2(mm)
30
寸法H1(mm)
8
有効深さ(mm)
10