M10 グリップナットS4 大阪魂 13394459 M10 グリップナットS4 大阪魂 13394459 M10 グリップナットS4 大阪魂 13394459

グリップナットS4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13394459 品番M10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

<特長>
PBT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。
つまみやすさを追求した優れたデザイン。
<材質(表面処理)>
インサート金具:BSBM(カドミウム75PPM以下)
頭部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)

用途医療用機器、電動工具、一般機械、農機具 サイズM10 タイプS-4 寸法H(mm)24 寸法d(mm)13 寸法D(mm)48 寸法D1(mm)24 寸法H1(mm)11 有効深さ(mm)14 寸法h(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする