大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
クロメ-トメカナット(6800MN8
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13394687
品番
M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
鉄メッキ
奥行(mm)
裏面必要奥行:32以上
下穴径(Φmm)
14
適合板厚(mm)
10〜100
ねじの呼び
M8