大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
パイロットツキ6カクナット(Y
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(9個)
注文コード
13394739
品番
W1/2(B=21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法H(mm)
11.5
寸法S(mm)
21
寸法k(mm)
1.5
寸法m(mm)
10
寸法dk(mm)
15.7
ねじの呼びd
W1/2