大阪魂
大阪魂の スプリュー・ヘリサート
大阪魂の インサート
スパイダ-N(TC5/8D
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6個)
注文コード
13394748
品番
M6X13.7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
13.7
サイズ
M6×13.7
寸法A(mm)
13.7
寸法B(mm)
9.3
寸法C(mm)
8.6
管内径(Φmm)
12.6〜13.2
ねじの呼びd
M6