SCP-AB800 スズコバBSロングキャップナットM4 大阪魂 13394800 SCP-AB800 スズコバBSロングキャップナットM4 大阪魂 13394800 SCP-AB800 スズコバBSロングキャップナットM4 大阪魂 13394800

スズコバBSロングキャップナットM4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13394800 品番SCP-AB800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法L(mm)10 ねじの呼び寸法M4 寸法H(mm)12.2 寸法D(mm)7 寸法D2(Φmm)5.9 寸法D1(mm)8.1 寸法H1(mm)3.2 寸法R(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする