大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
スズコバBSロングキャップナットM6
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13394818
品番
SCP-AB802
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法L(mm)
15
ねじの呼び寸法
M6
寸法H(mm)
18.5
寸法D(mm)
10
寸法D2(Φmm)
8.5
寸法D1(mm)
11.5
寸法H1(mm)
5
寸法R(mm)
4.5