SCP-AB803 スズコバBSロングキャップナットM8 大阪魂 13394827 SCP-AB803 スズコバBSロングキャップナットM8 大阪魂 13394827 SCP-AB803 スズコバBSロングキャップナットM8 大阪魂 13394827

スズコバBSロングキャップナットM8

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13394827 品番SCP-AB803
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法L(mm)20 ねじの呼び寸法M8 寸法H(mm)24.5 寸法D(mm)13 寸法D2(Φmm)11.5 寸法D1(mm)15 寸法H1(mm)6.5 寸法R(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする