M6 ニッケルBSレイカンWN(1シュ)D32 大阪魂 13394845 M6 ニッケルBSレイカンWN(1シュ)D32 大阪魂 13394845 M6 ニッケルBSレイカンWN(1シュ)D32 大阪魂 13394845

ニッケルBSレイカンWN(1シュ)D32

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13394845 品番M6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法H(mm)16 寸法A(mm)10.5 寸法D(mm)32 寸法B(mm)9 寸法C(mm)6 ピッチP(mm)1 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする