M8 BSレイカンWN(1シュ)D40 大阪魂 13394861 M8 BSレイカンWN(1シュ)D40 大阪魂 13394861 M8 BSレイカンWN(1シュ)D40 大阪魂 13394861

BSレイカンWN(1シュ)D40

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13394861 品番M8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥834
販売価格(税別)
758
寸法H(mm)20 寸法A(mm)14 寸法D(mm)40 寸法B(mm)12 寸法C(mm)8 ピッチP(mm)1.25 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする