M10 BSレイカンWN(1シュ)D50 大阪魂 13394870 M10 BSレイカンWN(1シュ)D50 大阪魂 13394870 M10 BSレイカンWN(1シュ)D50 大阪魂 13394870

BSレイカンWN(1シュ)D50

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13394870 品番M10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥844
販売価格(税別)
767
寸法H(mm)25 寸法A(mm)18 寸法D(mm)50 寸法B(mm)15 寸法C(mm)10 ピッチP(mm)1.5 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする