大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
クロ-ム BS チョウN(1シュ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
注文コード
13394915
品番
M4(D=20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法H(mm)
10
寸法A(mm)
7
寸法D(mm)
20
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
4
寸法G1(mm)
3
ねじの呼び
M4
寸法G2(mm)
4