大阪魂
大阪魂の スプリュー・ヘリサート
大阪魂の インサート
ナマリレス BSウルトラサ-ト 4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
13394985
品番
4UD-46095EC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
1
寸法L(mm)
9.5
寸法a(mm)
14
寸法D1(mm)
7.9
寸法D2(mm)
8.6
寸法b(mm)
9.6
ねじの呼び
M6