M4X6X8 カドミレスBSスピンサ-ト(S-1 大阪魂 13395125 M4X6X8 カドミレスBSスピンサ-ト(S-1 大阪魂 13395125 M4X6X8 カドミレスBSスピンサ-ト(S-1 大阪魂 13395125

カドミレスBSスピンサ-ト(S-1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(9個) 注文コード13395125 品番M4X6X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

特長
1. 金具なしで成形できるので、サイクルタイムの短縮・自動化が図れます。
2. 金具セットが不要のため、金型を傷めることがなく、ケガや事故の不安が解消されます。
3. 成形品の穴に対して合芯性を有するため、簡単に圧入できます。
4. -20℃〜+80℃での各1時間サイクルテストにおいても、クラックは発生しません。
5. 保持力は実用範囲を超えています。(トルクは市販鉄ビス以上、引抜き強度は複数使用時には、同時成形時と同等)
保持力
スピンサートは外周のスパイラルのミゾが相手部材の穴に倒れることなく、穴径に回転しながら喰い込みます。
2ケ以上使用することにより、従来の金具で同時成型と同等またはそれ以上の効力を発揮します。
(圧入時、回転しながら相手部材に喰い込んでいるため、組立後の引張りの際、2ケ以上同時にまわし、抜き取ることは不可能です)

長さ(mm)6 タイプS-1 穴径(Φmm)相手部材参考穴径:5.7 寸法L(mm)8 呼びM4×6×8 寸法D(mm)6 寸法l(mm)8 ねじの呼びM4×0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする