大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
SUSフクロN(ヒダリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13395229
品番
M20(3ガタ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,092
販売価格(税別)
¥
3,720
バスケットに入れる
寸法r(mm)
1
寸法S(mm)
30
寸法T(mm)
1.2
寸法R(mm)
13
寸法A(Φmm)
26.5
寸法m2(mm)
29
寸法m3(mm)
16
ねじの呼びd
M20